Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5476L SL005 KABEL, 24AWG LSZH 6PAARIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712532
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5476L SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 6
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Außendurchmesser: 7.59 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 5476L SL005, 1712532, 171-2532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 69,59*
    € 92,61*
    Lager 139
    5
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 67,59*
    € 99,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 99,39*
    € 118,27
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 96,71*
    € 115,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 80,53*
    € 95,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 77,98*
    € 92,80
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 67,59*
    € 80,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 67,59* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    113-03019
    ab € 0,1891*
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,96*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,27*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,85*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,31*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 50,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.