Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 6319. STECKER/BUCHSE GENDERLESS+KONT GRAU AWG6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654814
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     6319.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriesteckverbinder
KFZ Steckverbinder
anderson power products batterieste...
batteriesteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: SB50
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 2 polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, ANDERSON POWER PRODUCTS, 6319., 1654814, 165-4814
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,54*
    € 3,95*
    € 5,90*
    ab € 3,92*
    € 8,25*
    1 Tag
    1139
    € 5,95*
    ab € 4,35*
    € 8,54*
    Lager 139
    187
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 13,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.