Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anderson Power Products Serie SB50 Batteriesteckverbinder, 2 -Kontakte gerade 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anderson Power Products Serie SB50 Batteriesteckverbinder, 2 -Kontakte gerade 50A
Artikel-Nr.:
     108EL-6120150
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     6319
EAN/GTIN:
     5060641267786
Suchbegriffe:
Batteriesteckverbinder
KFZ Steckverbinder
anderson power products batterieste...
batteriesteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Silber
Nennstrom = 50A
Betriebsspannung = 600 V
Farbe = Grau
Serie = SB50
Seriennummer = 50

Serie SB - Steckverbindergehäuse 50 A, 120 A, 175 A, 350 A mit Kontakten, nicht gendert. Diese Steckverbindergehäuseserie von Anderson Power mit Kontakten mit farbcodiertem Gehäuse mit mechanischer Codierung verhindern ein versehentliches Stecken von Geräten, die mit unterschiedlichen Spannungen arbeiten. Die geschlechtslose Bauweise sorgt für Vielseitigkeit und Komfort und das einteilige Gehäuse ist robust und praktisch. Diese Steckverbindergehäuse und -kontakte sind ein robustes Produkt und können 10000 Verbindungs-/Trennzyklen bewältigen, und die versilberten Kontakte bieten eine lange Lebensdauer bei hoher Leistung. Die Serie verfügt zudem über flache Schleifkontakte und eine UL-Nennspannung von 600 V. Zweipolige Steckverbinderoptionen umfassen: ; 612-0166 612-0166 - Rot 50 A, 6331G1 ; 612-0150 612-0150 - Grau 50 A, 6319 ; 612-0065 612-0065 - Grau, 120 A, 6800G1 ; 612-0071 612-0071 - Blau 120 A, 612007 1 ; 612-0087 612-0087 - Rot 175 A, 6329G1 ; 612-0093 612-0093 - Grau 175 A, 6325G1 ; 612-0100 612-0100 - Rot 350 A, 6322G1 ; 612-0122 612-0122 - Grau, 350 A, 6320G1. Eigenschaften und Vorteile:. Mechanisch codierte Gehäuse - verhindern ein versehentliches Stecken von Komponenten, die mit verschiedenen Spannungen arbeiten Flache Wischkontakte - dieses System ermöglicht einen minimalen Kontaktwiderstand bei hohem Strom, die Wischwirkung reinigt die Kontaktfläche während des Trennens, sorgt für bessere Leitfähigkeit und längere Lebensdauer Robustes Material Schnelle und einfache Montage Erhältlich in 50 A, 120 A, 175 A und 350 A. Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +105 °C. Entflammbarkeit UL94V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Silber
Nennstrom:
50A
Betriebsspannung:
600 V
Farbe:
Grau
Serie:
SB50
Seriennummer:
50
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 2 polig, 6120150, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Batterie Steckverbinder, Anderson Power Products, 6319, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Battery Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1414
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 8,55*
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 10,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 10,98*
1 Tag
268
€ 14,99*
ab € 4,73*
€ 13,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.