Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1896/4C SL005 KABEL, UL2509, 20AWG, 4ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619540
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1896/4C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: UL2509
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.51 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1896/4C SL005, 1619540, 161-9540
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 60,32*
    € 84,44*
    € 8,95*
    ab € 63,65*
    € 88,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 84,44*
    € 100,48
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 82,43*
    € 98,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 72,13*
    € 85,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 69,90*
    € 83,18
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 60,32*
    € 71,78
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 2,01067* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 23,01*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,67*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,35*
    Zubehör
    Tempo
    1116
    ab € 36,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.