Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2170345 KABEL DEVICENET 2X24+2X22AWG PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617918
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170345
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Lila
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG, 19 x 34AWG
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 6.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 2170345, 1617918, 161-7918
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 3,13085*
    € 4,80085*
    Lager 139
    139
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,34*
    € 9,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,77*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015010
    ab € 0,3047*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,32633*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010
    ab € 1,13522*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,14*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,69*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,20835*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    LRB-1.0T-M6
    ab € 0,0674*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.