Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
SMD-Transceiver
>
Artikel
ONSEMI MM74HCT245MTCX IC,SM,LOGIK,74HCT,TRANSCEIVER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1607618
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MM74HCT245MTCX
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette:
-
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Logikbaustein:
Puffer, nicht invertierend
Logikfamilie / Sockelnummer:
74HCT245
Logik-IC-Sockelnummer:
74245
Anzahl der Pins:
20 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Logik-IC-Familie:
74HCT
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Versorgungsspannung, min.:
4.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Puffer, Transceiver & Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe:
HCT-Logik
,
SMD-Leitungstransceiver
,
SMD-Transceiver
,
74hct
,
Halbleiter
,
ICs
,
Leitungstreiber
,
Logik-ICs
,
Puffer
,
Transceiver
,
ONSEMI
,
MM74HCT245MTCX
,
1607618
,
160-7618
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,739*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia Bustransceiver, Bus Transceiver, 74HCT, SO, 20-Pin
Nexperia
74HCT245D,653
€ 0,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.