Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Bustransceiver, Bus Transceiver, 74HCT, SO, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707986
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT245D,653
EAN/GTIN:
     5059043829098
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 33 ns @ 50 pF
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.45mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 Vmm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
33 ns @ 50 pF
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.45mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 Vmm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hct, 1707986, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74HCT245D,653, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,58*
2 Tage
4674
5
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.