Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE426HD7100JR06L2 KONDENSATOR, 1æF, 250V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572145
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426HD7100JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: PHE426/F426 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 26 mm
  • Produkthöhe: 16.5 mm
  • Produktlänge: 16.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE426HD7100JR06L2, 1572145, 157-2145
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    216
    Frei Haus
    ab € 0,91*
    € 1,16*
    Lager 139
    4115
    1
    € 14,99*
    ab € 0,612*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 216 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 648 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 4104 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.