Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE426 Folienkondensator 1μF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700090
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426HD7100JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043367637
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE426
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 26 x 7 x 16.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie PHE426. Impulsbetrieb in SMPS, Fernsehgeräten, Monitoren, Vorschaltgeräten und anderen Hochfrequenzgeräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE426
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
26 x 7 x 16.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1700090, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE426HD7100JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
216
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
2 Tage
4115
1
€ 14,99*
ab € 0,612*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 216 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück ( entspricht € 246,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.