Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 2965-15BK PATCH KABEL, CAT5E SCHWARZ 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525614
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2965-15BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: 2965 Patch Cable Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel 15m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, VIDEK, 2965-15BK, 1525614, 152-5614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    PS11082
    ab € 11,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.