Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11082 PATCH KABEL, CAT 5E, 15M SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734952
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel 15m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11082, 1734952, 173-4952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Signal
    PS11079
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Pro Signal
    PS11080
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.