Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers, PIC16, 4 MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523954
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F874-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
RAM-Speichergröße: 192 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F8xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, PSP, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F874-04/P, 1523954, 152-3954
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    427
    2
    pro Stück
    € 7,00*
    ab € 2,83*
    € 6,034*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 6,67*
    € 9,25*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 6,37*
    € 10,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 67,03*
    € 87,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 87,01*
    € 103,54
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 84,71*
    € 100,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 75,43*
    € 89,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 73,28*
    € 87,20
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 69,55*
    € 82,76
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 67,03*
    € 79,77
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,703* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,38*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164143
    € 26,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.