Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Microchip MPLAB Xpress PIC16F15376 Evaluierungsplatine 8-Bit-MCU PIC16F15376
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1450975
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
DM164143
EAN/GTIN:
5059040190818
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = MPLAB Xpress PIC16F15376
Gerätekern = 8-Bit-MCU
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC16F15376
Prozessortyp = MCU
Geniale Ideen sind flüchtig. Sobald Sie erkannt werden, müssen sie schnell erfasst und so bald wie möglich realisiert werden. Bei integriertem Design wird der kreative Prozess oftmals durch die vielen Entscheidungen blockiert, die allein zum Beginnen des Entwicklungszyklus getroffen werden müssen. Aufgaben wie die Auswahl eines Ziel-MCU, die Bestimmung der geeigneten Werkzeugkette und die Einrichtung auf Ihrem PC kann Ihre besten Ideen davon abhalten, zu großartigen Produkten zu werden. Die Entwicklungsplatine MPLAB Xpress PIC16F15376 (DM164143) wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ideen auf dem schnellsten Weg von der Fantasie in die Realität zu befördern.Nahtlose Integration in den Cloud-basierten IDE- und MPLAB-Code-Konfigurator MPLAB Xpress für schnellsten Entwicklungszyklus Integrierter MCU-Anwendungsprozessor PIC16F15376 Integriertes Drag-and-Drop-Programmiergerät mit USB-Schnittstelle – keine Treiber erforderlich Kompakte Abmessungen bieten eine hohe Flexibilität bei der Prototypenherstellung
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
MPLAB Xpress PIC16F15376
Gerätekern:
8-Bit-MCU
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC16F15376
Prozessortyp:
MCU
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Mikrocontroller
,
PIC-Mikrocontroller
,
PIC-Prozessor
,
eval board microchip
,
pic mikrocontroller
,
1450975
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstools Microcontroller
,
Microchip
,
DM164143
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Microcontroller Development Tools
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,56*
€ 26,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,58*
€ 28,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 30,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
MikroElektronika
MIKROE-2672
€ 34,15*
Zubehör
MikroElektronika MCP16331, MCP4921 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, MCP16331 INV Click Abwärts-/Aufwärtswandler
MikroElektronika
MIKROE-2917
€ 31,68*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2891 TOUCHKEY 3 CLICK-BOARD
MikroElektronika
MIKROE-2891
€ 26,68*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2911 BUCK 2 CLICK BOARD
MikroElektronika
MIKROE-2911
€ 42,81*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3150 PWR METER 2 CLICK BOARD
MikroElektronika
MIKROE-3150
€ 32,26*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3169 PWR METER CLICK BOARD
MikroElektronika
MIKROE-3169
€ 63,59*
Zubehör
MikroElektronika MTS62C19A Development Kit, PAC1921 Click
MikroElektronika
MIKROE-2912
€ 25,17*
Zubehör
MikroElektronika PAC1921 Development Kit, PAC1921 Click
MikroElektronika
MIKROE-2910
€ 24,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.