Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M8-N5ST-Z50- MUTTER FLANSCH SELBSTSICHERND M8 PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-152096
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M8-N5ST-Z50-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Mutterntyp: -
  • Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: Hexagonal Type T Nylon Insert Nut
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Selbstsichernde, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M8-N5ST-Z50-, 152096, 152-096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,78*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.