Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT27C040-70PU OTP EPROM, 4M, 5V, 27C040, PDIP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455024
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C040-70PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Speicherkonfiguration: 512K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT27C040-70PU, 1455024, 145-5024
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,95*
    ab € 9,975*
    € 14,585*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,27*
    € 15,03*
    Lager 139
    1098
    1
    € 14,99*
    ab € 10,74*
    € 16,10*
    2
    € 8,95*
    ab € 11,15*
    € 16,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    32-C182-10
    € 15,21*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-32-06-06-F1
    € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.