Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 4MB 70ns PDIP 4MB 70ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430568
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C040-70PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C040-70PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.97 mm, Höhe=4.44 mm, Länge=42.29 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=512 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: OTP-EPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 9,975*
€ 14,585*
1
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 15,07*
3 Tage
1098
1
€ 14,99*
ab € 10,74*
€ 16,10*
2
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 16,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,585*
€ 17,35615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,485*
€ 16,04715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,865*
€ 15,30935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,545*
€ 14,92855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,975*
€ 11,87025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
32-C182-10
€ 15,21*
Zubehör
Multicomp
2227MC-32-06-06-F1
€ 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.