Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 4R182S1E55126 JOYSTICK, 1ACHSE, 5KOHM, +/ 27.5GRAD, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428458
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     4R182S1E55126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
apem joystick
joystick
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Anzahl der Achsen: 1
  • Drehwinkel, elektrisch: -
  • Griffform: Konisch
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Joysticks, Potentiometer-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, 4R182S1E55126, 1428458, 142-8458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,97*
    € 89,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,34*
    € 86,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,84*
    € 71,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,13*
    € 64,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,21*
    € 60,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Penny & Giles
    SA301649
    ab € 10,01*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M2.510 KSSTMCZ100-
    ab € 3,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.