Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBF TVC 2 N KAPPE,SQ FLANSCH,BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428220
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TVC 2 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: USBFTV
  • Zur Verwendung mit: Buchsen der Baureihe USBFTV mit Vierkantflansch
  • Art des Zubehörs: Schutzkappe
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-Staubschutzkappe, usb einbaubuchse amphenol, usb buchse, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL SOCAPEX, USBF TVC 2 N, 1428220, 142-8220
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 26,40*
    € 40,56*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 33,33*
    € 46,87*
    € 8,95*
    ab € 36,18*
    € 49,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,87*
    € 55,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,90*
    € 46,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTV21N
    ab € 39,38*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFODE
    ab € 30,42*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 1,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.