Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS N80.750 PRA2ABS100- SENKBLECHSCHRAUBEN A2 TYP AB 8X3/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420538
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N80.750 PRA2ABS100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 8
  • Schraubenlänge: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schneidschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N80.750 PRA2ABS100-, 1420538, 142-0538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0695* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.