Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS N80.375 PRA2ABS100- SENKBLECHSCHRAUBEN A2 TYP AB 8X3/8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420535
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N80.375 PRA2ABS100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 8
  • Schraubenlänge: 9.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schneidschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N80.375 PRA2ABS100-, 1420535, 142-0535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,58*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.