Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS N61.250 PRA2ABS100- SENKBLECHSCHRAUBEN TYP AB 6X1.1/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420114
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N61.250 PRA2ABS100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 6
  • Schraubenlänge: 31.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schneidschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N61.250 PRA2ABS100-, 1420114, 142-0114
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0497* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.