Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M2.5 8 HS45PC S25 GEWINDESTIFTE DIN 916 STAHL M2.5X8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419728
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M2.5 8 HS45PC S25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 45H
  • Schraubenkopf: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M2.5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift din en iso 4029 m2,5x8, din 916 45h, din 916, Befestigungsmittel, Blindschrauben, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M2.5 8 HS45PC S25, 1419728, 141-9728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1756* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.