Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M5 12 HS45KC S50 GEWINDESTIFTE DIN 916 STAHL M6X12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419716
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M5 12 HS45KC S50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 45H
  • Schraubenkopf: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m6x12, din 916 45h, din 916 m6, Befestigungsmittel, Blindschrauben, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M5 12 HS45KC S50, 1419716, 141-9716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0564* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.