Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M5 10 HS45KC S50 GEWINDESTIFTE DIN 916 STAHL M5X10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419712
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M5 10 HS45KC S50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 45H
  • Schraubenkopf: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din916 m5x10, din 916 45h, din 916, Befestigungsmittel, Blindschrauben, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M5 10 HS45KC S50, 1419712, 141-9712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,78*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.