Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4 6 HS45KC S50 GEWINDESTIFTE DIN 916 STAHL M4X6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419703
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4 6 HS45KC S50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 45H
  • Schraubenkopf: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso 4029 m 4 x 6 45 h, din 916, iso 4029 45 h, Befestigungsmittel, Blindschrauben, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4 6 HS45KC S50, 1419703, 141-9703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.