Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M2.56 KSSTMCZ100- SENKSCHRAUBEN DIN 963 M2.5X6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419368
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M2.56 KSSTMCZ100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M2.5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, m2,5 x 6 din 963, din 963, din 963 m2,5, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M2.56 KSSTMCZ100-, 1419368, 141-9368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0435* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.