Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL M2 STAINLESS FORM A UNTERLEGSCHEIBE, FORM A, EDELSTAHL, M2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1377549
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     M2 STAINLESS FORM A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, DURATOOL, M2 STAINLESS FORM A, 1377549, 137-7549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0182* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,54*
    Zubehör
    Duratool
    M2.5 STAINLESS FORM
    ab € 1,84*
    Zubehör
    Duratool
    M3 STAINLESS FORM A
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Duratool
    M5 STAINLESS FORM A
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.