Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht, Litze, Schaltlitze, LSZH (raucharm, halogenfrei), Blau, 1.5 mm², 328 ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1333202
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     6491B-1.50MMBLU100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.53mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 450 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), PRO POWER, 6491B-1.50MMBLU100M, 1333202, 133-3202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,5079* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 75,87*
    € 90,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 73,76*
    € 87,77
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 66,59*
    € 79,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 58,41*
    € 69,51
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 50,79*
    € 60,44
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,24*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 80,00*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.