Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1175C SL005 KABEL, 22AWG 5 ADRIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1235593
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1175C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 1175C
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 5x2, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1175C SL005, 1235593, 123-5593
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 30,10*
    € 55,38*
    € 5,90*
    ab € 36,70*
    € 60,33*
    € 8,95*
    ab € 57,19*
    € 79,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 55,38*
    € 65,90
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 53,61*
    € 63,80
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 30,10* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,67*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,59*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,78*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,14*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-ABI-050-RC
    ab € 1,57*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.