Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBF TV 6 G USB 2.0 STECKER, TYP A, PLUG, DICHT IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1220817
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TV 6 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: USBFTV
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Cadmium (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb einbaubuchse 2.0 typ a, steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL SOCAPEX, USBF TV 6 G, 1220817, 122-0817
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 57,83*
    € 87,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 59,91*
    € 90,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,85*
    € 108,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,42*
    € 106,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,95*
    € 101,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,09*
    € 92,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,01*
    € 89,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,84*
    € 85,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,83*
    € 81,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,91*
    € 71,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTV71G
    ab € 56,81*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTV21G
    ab € 40,86*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFODE
    ab € 30,51*
    Zubehör
    Amphenol
    USBFTVC6G
    ab € 28,72*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.