Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, lange Lebensdauer, 150 µF, 400 V, ± 20%, Einrastmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200433
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43501B9157M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 150µf 400v
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.45 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43501
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43501B9157M000, 1200433, 120-0433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215936151E3
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.