Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7492364
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215936151E3
EAN/GTIN:
     5059040693500
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 700mΩ

Serie 159. Polarisierte Aluminiumkondensatoren 159 PUL-SI, Power Ultra Long Life Snap-In. Diese bestehen aus nicht-massivem Elektrolyt Niedriger ESR und hohes Brummstromvermögen Hohe Zuverlässigkeit Lebensdauer: 3000 h bis 5000 h bei +105 °C Lieferbar für bis zu 500 V Anwendungen umfassen: Solar-PV-Wechselrichter; allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio/Video-Systeme; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteile; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
700mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 150µf 400v, alu elko vishay, alu elko, 7492364, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215936151E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 6,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,30*
1 Tag
647
1
€ 14,99*
ab € 5,20*
€ 14,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL215947151E3
ab € 5,45*
Ähnlich
Epcos
B43501B9157M000
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.