Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 900434 ADERENDHÜLSEN, ISOL., 1.5MM, 500ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1121744
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     900434
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse rot
Isolatorfarbe: Rot
  • Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylen)
  • Pinlänge: 8 mm
  • Gesamtlänge: 14 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Aderendhülse: Einzeldraht
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, WEIDMULLER, 900434, 1121744, 112-1744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02618* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 30,00*
    € 35,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 52 38
    ab € 64,77*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 04
    ab € 92,83*
    Zubehör
    Knipex
    97 53 14
    ab € 97,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.