Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B6252H7-NPP3G-75T KUPPLUNG, BNC PCB 90GRD. 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111298
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6252H7-NPP3G-75T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, adapter bnc abgew, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B6252H7-NPP3G-75T, 1111298, 111-1298
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,82*
    € 2,93*
    € 5,90*
    ab € 1,37*
    € 3,34*
    Lager 139
    136
    € 14,99*
    ab € 2,64*
    € 7,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B1005A1-N
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-75
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Amphenol
    B7771B3-ND3G-75
    ab € 2,88*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252H5-NPP3G-75T
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252HB-NPP3G-75T
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252HA-NPP3G-75T
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Amphenol
    B6251F1-NT3G-75
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-75
    ab € 4,24*
    Zubehör
    Amphenol
    B8073A1-ND3G-75
    ab € 4,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.