Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF B6252H5-NPP3G-75T KUPPLUNG, BNC PCB 90GRD. 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1111297
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6252H5-NPP3G-75T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, adapter bnc abgew, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, B6252H5-NPP3G-75T, 1111297, 111-1297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,83*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-75
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Amphenol
    B7771B3-ND3G-75
    ab € 2,87*
    Zubehör
    Amphenol
    B6251F1-NT3G-75
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252H7-NPP3G-75T
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252HA-NPP3G-75T
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Amphenol
    B6252HB-NPP3G-75T
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Amphenol
    B8073A1-ND3G-75
    ab € 4,85*
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-75
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Amphenol
    B1005A1-N
    ab € 1,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.