Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM KG412A2XDA26X6 SCHALTER, DPST, BELEUCHTET ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082451
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     KG412A2XDA26X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 21 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Produktpalette: KG
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 12 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ip65, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, KG412A2XDA26X6, 1082451, 108-2451
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 15,60*
    € 24,66*
    € 8,95*
    ab € 17,83*
    € 26,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    1512135UR3
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,86*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,34*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.