Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 36.8mm x 21.08mm beleuchtet, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 36.8mm x 21.08mm beleuchtet, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-3985106
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     KG412A2XDA26X6
EAN/GTIN:
     5059041891288
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 36.8mm
Tafelausschnitt Höhe = 21.08mm
Kontaktnennstrom = 15 A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung, Lot
AC-Nennspannung = 250V
Betriebstemperatur min. = -40°C

Wippschalter, Serie KG. Abgedichteter Kippschalter gemäß IP65 mit integrierten Blenden zum Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung 6,35 (0,250) Faston-/Lötanschluss Neon-beleuchtete Versionen erfordern 230 V ac, ( ; 3985077 3985077 , ; 3985083 3985083 ) LED-beleuchtete Versionen erfordern 12 V dc, ( ; 3985112 3985112 , ; 3985106 3985106 ) Ideal für Anwendungen, bei denen die Reinigung mit Wasserstrahl erforderlich ist Kontaktwiderstand: 10 mΩ Kontaktwerkstoff: Silber Plattenausschnitt 21,08 x 36,83
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
36.8mm
Tafelausschnitt Höhe:
21.08mm
Kontaktnennstrom:
15 A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung, Lot
AC-Nennspannung:
250V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 3985106, Schalter, Wippschalter und Zubehör, APEM, KG412A2XDA26X6, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 15,56*
€ 24,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,93*
€ 26,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512135UR3
ab € 1,41*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,08*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.