Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange MultiStrip® 10 L.195mm 0,03-10 (AWG 32-7) mm² KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000810428_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000810428_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000810428
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 42 195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10 mm2 knipex
abisolieren ohne Nachjustieren · vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung · vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm² · Messerblock und Längenanschlag auswechselbar · Gehäuse: aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar Griff mit ergonomischer Weichkunststoffzone Weitere technische Eigenschaften: · Feder: mit Öffnungsfeder · Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.