| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000380445 Herst.-Nr.: 26301007004 EAN/GTIN: 5706219154644 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · PU/Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: mm H2O: > 5000 mm · Reflexstreifen am Rücken und Brust · 2-Wege Reißverschluss und Wetterschutzleiste · 2 Taschen am Front · versteckte Kapuze mit Kordelzug · Elastik und Klett am Ärmel · reflektierendes Logo auf dem rechten Ärmel und der linken Taschenpatt · wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzmantel, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, allwetterparka marine, wetterschutzparka m, regenmantel, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke, wasserdicht |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,71* | € 38,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 29,78* | € 38,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,77* | € 40,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,07* | € 40,12* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,73* | € 44,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|