Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelträger 10300 L.280mm p.Träger 55kg STA weißalu.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000200865
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00037
EAN/GTIN:
     4006676026920
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von Holzböden · durch eine sowohl linke als auch rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseiten gewährleistet · Tragfähigkeit pro Träger 55 kg · 1 Paar mit ClipWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, Träger, Winkelträger
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,48*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,82*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,83*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,26*
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
Mindestbestellmenge: 25 Paar ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.