Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glocken Querkalender 5071921205 29,7x10,5cm 1W/1S 64S rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640050400
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     5071921205
EAN/GTIN:
     4061947130942
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Glocken Querkalender 2025 1 Woche/1 Seite Karton rot
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalenderaufteilung:
1 Woche/1 Seite
Maße:
29,7 x 10,5 cm (B x H)
Bindung:
Wire-O-Bindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Stundendarstellung:
8-18 Uhr, stündlich, So 8-12 Uhr stündlich
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresplan aktuelles Jahr und Folgejahr, 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 1 Seite Adressen, 5 Seiten Wissenswertes, Ferientermine D
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
rot
Druckfarbe:
schwarz/rot
Anzahl der Seiten:
64 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Querkalender
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender 29,7x10,5cm 1w/1s, querkalender, querkalender 1w/1s, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Querterminbuch, Querterminbücher, Tagesplaner, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochenquerkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
496
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,70*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,23*
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 3,04*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glocken
5071941805
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.