Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 29,7x10cm 1 Woche auf 1 Seite UWS Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 29,7x10cm 1 Woche auf 1 Seite UWS Kalendarium 2025
Querkalender 29,7x10cm 1 Woche auf 1 Seite UWS Kalendarium 2025
Querkalender 29,7x10cm 1 Woche auf 1 Seite UWS Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GLOC5071941805
Hersteller:
     Glocken
Herst.-Nr.:
     5071941805
EAN/GTIN:
     4061947130966
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Blattgröße 29,7 x 10 cm
  • 64 Seiten
  • UWS
  • Karton-Umschlag
  • beige
  • Wire-O-Bindung
  • Recyclingpapier
  • 1 Seite = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 8 - 18 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresplan aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr
  • 1 Seite Adressen
  • 5 Seiten Wissenswertes
  • Ferientermine D
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
64
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
UWS
Blattformat:
29,7x10cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.085 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
100 mm
Kalenderart:
Querkalender
Marke:
Glocken
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-18.00 Uhr
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
500
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,74*
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 3,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier & Schneider
5072921805
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.