Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30002353 C6 nk oF ws 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/015/a012015o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/015/a012015o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327035201
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002353
EAN/GTIN:
     4003928211400
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 72g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
72
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag gummiert c6 weiß, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,80*
1 Tag
55
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,97*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,98*
1 Tag
518
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,11*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,85*
€ 1,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,94*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,15*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,66*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,54*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,90*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,56*
Ähnlich
Soennecken
1330
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.