Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1330 C6 oF nk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327665601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1330
EAN/GTIN:
     4003630116406
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 75g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag gummiert c6 weiß, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4522
1
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,40*
€ 0,73*
3 Tage
4522
50
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,15*
5 Tage
4522
1
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,27*
4 Tage
4522
1
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212390
ab € 28,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.