Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Korrekturroller ecoLogo 59840-00005 4,2mmx14m nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/745/t003745o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/745/t003745o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173206401
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59840-00005
EAN/GTIN:
     4042448111340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Der tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® ist praktisch und handlich für jeden, der etwas zu korrigieren hat, und ermöglicht präzise Korrekturen auf Papier. Deckt und haftet gut. Reißfestes PET-Band. Automatische Bandstraffung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ecoLogo®
Maße:
4,2 mm x 14 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Art der Verpackung:
Karton, 80 % recycelt
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller ecoLogo®
Weitere Suchbegriffe: tesa kleberoller 14m, kleberoller, kleberoller tesa, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturroller, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 3,30*
1 Tag
470
1
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,42*
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,48*
1
€ 4,75*
ab € 2,30*
€ 3,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59841-00005-05
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.