Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59840-00005-05 Herst.-Nr.: 59840-00005 EAN/GTIN: 4042448111340 |
| |
|
| | |
| - Nachfüllbarer Korrekturroller für präzise Korrekturen von gedrucktem und handgeschriebenem Text
- Trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben
- Deckt und haftet gut
- Reißfestes Band (Polyester), lösungsmittelfrei
- Weißes Korrekturband
- Erhältlich in 2 Bandbreiten: 4,2 mm für gedruckten Text, 8,4 mm für handgeschriebenen Text
- Nachfüllroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)
- Nachfüllkassetten aus 61% recyceltem Plastik (ohne Tape)
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 4.2 mm | Bandlänge: | 14 m | Breite: | 117 mm | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | konfliktmaterialfrei: | ja | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,39* | € 3,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,30* | € 3,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|