Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 160 2174611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/421/a014421f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/421/a014421f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/421/a014421g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-133018500
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2174611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Sind Sie bereit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Geben Sie einfach Ihren Text ein, bearbeiten Sie ihn mit den Schnellformatiertasten und drucken Sie perfekte, professionelle Etiketten - jedes Mal. Mit seinen Features macht es der LabelManager™ 160 einfach, hochwertige Etiketten für alle Anforderungen Ihres Unternehmens zu erstellen. Zudem ist das kompakt und leicht, so dass Sie es einfach überall hin mitnehmen und beschriften können. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LabelManager™ 160
Maße:
11,8 x 4,9 x 20,3 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
6/9/12
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
13 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
1 Display-Zeile
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
6 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
8 Schriftstile
max. Anzahl der Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
9
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
12
Speicher:
1 Etikett
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
228 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
4 Umrahmungsstile
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. D1-Starter-Schriftbandkassette (12 mm x 3 m, schwarz auf weiß)
optionales Zubehör:
Netzadapter S0721440
Gewicht:
392
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät LabelManager™ 160
Anzahl der Schriftarten:
1 Schriftart
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät, Beschriftungsgeräte, Etikettenverarbeitungsgeräte, Etikettiergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.