Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier Inkjet 82427B90B 90g/qm A3 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110010201
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82427B90B
EAN/GTIN:
     5602024005037
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Multifunktionspapier Expression DIN A3 90g/m² hochweiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Expression
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
96
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Expression
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
973
5
€ 20,00*
ab € 9,84*
€ 16,64*
1 Tag
99
1
€ 5,95*
ab € 11,53*
€ 17,12*
2 Tage
226
1
€ 2,90*
ab € 11,57*
€ 17,13*
1
€ 6,95*
ab € 11,32*
€ 17,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,41*
€ 17,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02282* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.