Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator 5602024005037 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Navigator 5602024005037 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Weiß
Navigator 5602024005037 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76658520
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     5602024005037
EAN/GTIN:
     5602024005037
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Blätter pro Packung
500 Blätter
Merkmale
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
90 g/m²
Druckmedien - Stärke
115 µm
Weißgrad des Papiers
169
Undurchsichtigkeit
96 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0197* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.