Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TZ-VA-L060 Herst.-Nr.: 57070201401 EAN/GTIN: 4008496641352 |
| | |
|
| | |
| Highlights - Leistungsmerkmale
- Achtung Ladegerät ohne Akkus (Abbildung ähnlich)
- Blaues LCD Display mit 3 Segmentanzeige
- Power Check Funktion
- Laden von bis zu 4 Batterien
- 2/4 AA oder 2/4 AAA Batterien gleichzeitig laden
- Schnelles Laden (2-4 Stunden) von Hochleistungs-Akkus (AA bis 2700 mAh oder AAA bis 1000 mAh)
- Tischlader
- USB
- Ladefunktion (z. B. via Laptop)
- Autoadapter
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch 100 240 V
- Erhaltungsladung
- Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V und Temperaturüberwachung
- Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch eingelegter Batterietypen
- Ladestrom 350mA bei AAA Akkus Ladestrom 1400/700 mA bei AA Akkus Temparatursicherung 60° Verpolungsschutz Erkennung defekter Zellen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 298 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 23 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, schnellladegerät micro, Akkuladegerät, akkulader |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,39* | € 15,09* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,81* | € 15,61* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,77* | € 15,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,40* | € 16,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,60* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|